{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udførelse | lige | |
| Klingelængde | 50 mm | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; kappe, drejelig; skridsikker | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Grebslængde | 18 mm | |
| Bemærk, til Phillips-skruer (PH) | rundklinge | |
| Klingediameter | 3 mm | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | matforkromet | |
| Samlet længde L | 150 mm | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til Phillips-skruer (PH) |
| Artikelnummer | 42401 | |
| EAN/GTIN | 4010995424015 | |
| Producentnummer | 42401 | |
| L-nummer | L60070 3729 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |