{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | dreaptă | |
| Lungimea lamei | 50 mm | |
| Caracteristici de prindere | Capac pivotant; Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 18 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) | Lamă rotundă | |
| Diametrul lamei | 3 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi Phillips (PH) |
| Cod articol | 42401 | |
| EAN / GTIN | 4010995424015 | |
| Număr producător | 42401 | |
| L-Număr | L60070 3729 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |