• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

107 UG sikkerhedsstativ til testplade 1500x1000 mm

Art.-nr.: 4221575
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Måleplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4221575
EAN/GTIN 4059192011901
Producentnummer 4221575
L-nummer L40080 2880
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Særligt robust design lavet af firkantede rør
  • Med 3 støttepunkter til målepladen og 2 justerbare støtteskruer for at forhindre tipning
  • 4 højdejusterbare justerbare fødder (M16) med bundplader i rustfrit stål
  • Profilvinkler i hjørnerne for at forhindre glidning og kollisioner

Beskrivelse:

  • 107 Ug sikkerhedsbase, 1500 x 1000 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Åben basisramme med kantbeskyttelse
  • Navn på produktgruppe: Måle- og nivelleringsudstyr
  • Navn på produktgruppe: MarTool
  • Produkttype: 107 Ug