107 Ug Châssis de sécurité (1500x1000mm)

Réf.: 4221575
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marbre de mesure

Identification et classification

Référence article 4221575
EAN / GTIN 4059192011901
Réf. fabricant 4221575
Article hors catalogue L40080 2880
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Construction particulièrement robuste en tubes carrés
  • Avec 3 points d'appui pour la plaque de mesure et 2 vis d'appui réglables comme protection contre le basculement
  • 4 pieds réglables en hauteur (M16) avec plaques de base en acier inoxydable
  • Cornières profilées aux coins comme protection contre le glissement et les collisions

Description:

  • 107 Ug Châssis de sécurité, 1500 x 1000 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Châssis ouvert avec protection des bords
  • Nom du groupe de produits: Moyen de mesure et de dressage
  • Nom du groupe de produits: MarTool
  • Type de produit: 107 Ug