107 G/0 prøveplade 400x250x60 mm

Art.-nr.: 4221520
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie 107 G
Producentbetegnelse Prüfplatte aus Hartgranit
Nøjagtighed 0
Standard DIN 876
Overflade lappet
Farve sort
Produkttype granitplade
Vægt 18 kg
Materiale granit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4221520
EAN/GTIN 4059192011604
Producentnummer 4221520
L-nummer L40080 3250
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Udvalgt, finkornet, sort hård granit
  • Tæt krystalarrangement, dermed høj homogenitet
  • Hårdhed 6-7 efter Mohs skala
  • Testoverflade lappet med silkemat overflade, dermed blændfri
  • Absolut korrosionsbestandighed
  • Ikkemagnetisk og ikke-ledende
  • Nem at flytte måleinstrumenter og testudstyr

Beskrivelse:

107 G Testplade af hård granit
  • Toleranceklasse 0
  • DIN 876
  • Pladetykkelse i mm: 60
  • Pladestørrelse i mm: 400 x 250
  • 18 kg

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Testplade i hård granit
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Anvendelse:
  • Produkttype: 107 G