Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digital mikrometerskrue med dataudgang og skydespindel, Måleområde: 0-25mm

Art.-nr.: 421306 0-25

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 421306 0-25
EAN/GTIN 2050001695819
Producentnummer 4157020
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Fejlgrænser mere præcise end krævet i DIN 863. Let aflæseligt (8,5 mm højt) kontrastrigt LCD-display. Induktivt målesystem med referencelåsesystem (forhindrer fejlbetjening). Måleflader i hårdmetal. Målespindel hærdet og slebet. Skralde integreret i måletromlen. Forkromet stålbøjle med varmeisolering. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling i enhver vilkårlig position. Preset-funktion.
Med ikke-roterende (stående spindel), skåner de overflader, der skal måles.

Funktion:

IP52: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.