Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Cyfrowy mikrometr zewnętrzny z wyjściem danych i wrzecionem przesuwnym, zakres pomiarowy: 0-25mm

Nr art.: 421306 0-25

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421306 0-25
Numer producenta 4157020
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Dokładność większa niż wymagana przez DIN 863. Czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD, o wys. cyfr 8,5 mm. Indukcyjny układ pomiarowy z systemem Reference-Lock (zapobiega błędnej obsłudze). Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Grzechotka w bębenku pomiarowym. Chromowany kabłąk stalowy z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w dowolnym położeniu. Funkcja Preset.
z nieobracającym się (stojącym) wrzecionem, co chroni mierzone powierzchnie.

Funkcja:

IP52: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego i osadami pyłów wewnątrz (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.