Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Micrometru digital de exterior cu ieşire de date şi tijă culisantă, Domeniu de măsurare: 0-25mm

Cod articol.: 421306 0-25

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 421306 0-25
Număr producător 4157020
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Precizie mai mare decât cea prevăzută de DIN 863. Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic (înălţimea 8,5 mm). Sistem de măsurare inductiv cu sistem Reference-Lock (previne erori de utilizare). Suprafeţe de măsurare din carbură. Tijă de măsurare călită şi rectificată. Clichet integrat în tamburul micrometric. Etrier din oţel, cromat, cu izolaţie termică. Comutarea de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziţie. Funcţie Preset (presetare).
Cu tijă non-rotativă, protejează, menajează, suprafeţele care trebuie măsurate.

Funcţionare:

IP52: Protecţie la apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.