{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 3611 | |
| Måleområde | 0 mm - 25 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Måleafvigelse E MPE | ±2 µm | |
| Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
| Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
| Måletromle-⌀ | 19 mm | |
| Friktionsskralde | ja | |
| Måleværktøj | analog | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Produkttype | Mikrometerskrue |
| Artikelnummer | 420402 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4045197367327 | |
| Producentnummer | 420402 0-25 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |