Der findes et alternativ til dette produkt:

Digital dybdeskydelære IP 67 med i-wi 500 mm

Art.-nr.: 418703 500
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 289,80 DKK /stk.
  • 209,34 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: MAHR i-wi trådløst system
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 500 mm
Reverserbar aflæsning 0,01 mm
Reverserbar aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,05 mm
Interface MAHR i-wi trådløst system
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Talhøjde, LCD-display 11 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Driftstid 26.000 h
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Brolængde 150 mm
Tværsnit, måleskinne 16×4 mm
Trådløs anvendelse Producentsoftware
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 418703 500
EAN/GTIN 4059192003494
Producentnummer 4126757

Betegnelse

Udførelse:

Moderne, energieffektivt målesystem. Målefladerne er fint slebne. Med preset (forindstilling af mål) f.eks til afstandsmålinger med måleindsats nr. 418630. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift ⌀ 1,5mm, 5mm lang.
Meget stort LCD-display, 11 mm høje tal, integreret, trådløst datainterface i-wi, resistent over for støv og fugt, driftstid ca. 3 år.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 300 mm lang nr. 418610, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.
Trådløs dataoverførsel til i-wi trådløs modtager nr. 498912.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele