Jauge de profondeur numérique IP 67 avec i-wi 500 mm

Réf.: 418703 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 60.00 /pcs.
  • CHF 45.20 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Système radio i-wi MAHR
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 500 mm
Lecture commutable 0,01 mm
Lecture commutable 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,05 mm
Interface Système radio i-wi MAHR
Indice de protection IP IP 67
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Autonomie 26 000 h
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Longueur semelle 150 mm
Section de la règle 16×4 mm
Application radio Logiciel du fabricant
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418703 500
EAN / GTIN 4059192003494
Réf. fabricant 4126757

Description

Exécution:

Système de mesure moderne, économe en énergie. Les surfaces de mesure sont finement rodées. Avec Preset (préréglage) p. ex. pour mesures d’écartement avec touche 418630. Règle de mesure avant pourvue d’une tige de mesure fine trempée ⌀ 1,5mm, longueur 5mm.
Très grand affichage LCD (hauteur des chiffres: 11 mm), interface de données sans fil intégrée i-wi, résistants à la poussière et à l'humidité, autonomie env. 3 ans.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Semelles supplémentaires 300 mm de long 418610, touche pour mesure des écarts 418630.
Transmission de données sans fil à un récepteur radio i-wi 498912.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange