Alternatief product:

Digitale diepteschuifmaat IP 67 met i-wi 500 mm

Artikelnummer: 418703 500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 38,90 / st.
  • € 28,10 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Draadloos MAHR i-wi-systeem
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 500 mm
Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,05 mm
Aansluiting Draadloos MAHR i-wi-systeem
IP-klasse IP 67
Cijferhoogte LCD-weergave 11 mm
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Bedrijfsduur 26.000 h
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Bruglengte 150 mm
Doorsnede liniaal 16×4 mm
Draadloze toepassing Software van producent
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 418703 500
EAN/GTIN 4059192003494
Nummer fabrikant 4126757

Omschrijving

Uitvoering:

Modern, energie-efficiënt meetsysteem. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Met preset (standaardmaatinstelling) bijv. voor afstandsmetingen met meetinsert nr. 418630. Liniaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen ⌀ 1,5mm, 5mm lang.
Zeer grote LCD-weergave, cijferhoogte 11 mm, geïntegreerde, draadloze gegevensinterface i-wi, resistent tegen stof en vochtigheid, bedrijfsduur ca. 3 jaar.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr.081560 maatCR2032.

Accessoires:

Extra brug 300 mm lang nr. 418610, meetinsert voor afstandsmetingen nr. 418630.
Draadloze gegevensoverdracht naar i-wi ontvanger nr. 498912.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen