Inderlomme med skillevæg, ca. 750x450x310 mm

Art.-nr.: 41826
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41826
EAN/GTIN 4003866418268
Producentnummer 41826
L-nummer L60070 4088

Betegnelse

Beskrivelse:

Robust, vandafvisende inderpose af polyester.
Fuldstændig låsbar med lynlås hele vejen rundt.
Nem af- og pålæsning takket være sideafstivninger.
Aftagelig, udstyret med robuste bærehåndtag.
Udstyret med tværinddelinger, der kan arrangeres efter behov ved hjælp af burrelås.
Passer til serierne K424 XC, K470 og Eurobox.

Egenskab:

Dimensioner 750 mm × 450 mm × 310 mm
Antal tværdelere 6
Bredde 450 mm
Vægt 2 kg
Længde 750 mm
Egnet til 41813