Buzunar interior cu separator, aprox. 750x450x310mm

Cod articol: 41826
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41826
EAN / GTIN 4003866418268
Număr producător 41826
L-Număr L60070 4088

Descriere

Descriere:

Geantă interioară robustă din poliester, hidrofugă.
Complet blocabil cu fermoar pe toată lungimea.
Încărcare și descărcare ușoară datorită întăriturilor laterale.
Detașabilă, echipată cu mânere de transport robuste.
Echipată cu separatoare transversale care pot fi aranjate după cum este necesar cu ajutorul scai-ului.
Potrivit pentru seriile K424 XC, K470 și Eurobox.

Caracteristică:

Dimensiuni 750 mm × 450 mm × 310 mm
Număr de separatoare transversale 6
Lățime 450 mm
Greutate 2 kg
Lungime 750 mm
Potrivit pentru 41813