• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Kuglemåleindsats af stål o.1512,5 mm til 40Z/44FZ/852

Art.-nr.: 4170972
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Måleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4170972
EAN/GTIN 4059192006334
Producentnummer 4170972
L-nummer L40080 2164
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Til måling af tandhjul og til specialopgaver
  • Målekugle af hærdet stål
  • Med cylindrisk skaft med snapring til fastholdelse i mikrometerets positioneringshul eller indikerende snapleære

Beskrivelse:

  • Kuglemåleindsats, par, > 10 - 12,5 mm, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm, stål

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Materiale Måleoverflade: af stål
  • Navn på produktgruppe: Marameter
  • Produktnavn: Kuglemåleindsats
  • Gevindstigning i mm (proxy): falsk
  • Gevindstigning i TPI (proxy): falsk
  • Navn på produktgruppe: Anvisende måleinstrumenter
  • Monteringshul: 3,5
  • Måling af kontaktkuglens diameter Mellemliggende dimension: > 10 - 12,5 mm
  • Længde (mm): 15.5 mm