Digitalno pomično merilo za delavnico IP67 brez merilnih konic, Merilno območje: 600mm

Št. art.: 415366 600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 180,00 CZK /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 123,00 CZK /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 180,00 CZK /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 80,26 € /kos.
  • 73,71 CZK /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje digitalno
Odčitavanje 0,01 mm
Material plemenito jeklo (INOX)
Merilno območje maks. 600 mm
Točnost 0,04 mm
Dolžina konic L 150 mm
Premer notranjega merilnega vstavka 10 mm
Vmesnik Vmesnik USB
Clase de protección IP: IP67
Preklop odčitavanja da
Standard tovarniški standard
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería litij (Li)
Tamaño constructivo internacional gumbasta baterija (CR2032)
Embalaje škatla/zaboj/vložek
Suministro de energía baterijsko napajanje
Kaljeno da
Odčitavanje 0,0005 col
Merilno območje min. 0 mm
Merilne konice ne
Višina številk LCD prikazovalnika 14 mm
Tipo de protección / clase de protección IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka digitalno pomično merilo za delavnico
Contenido posamezni del
Mogoče kalibrirati Da
Recalibrable Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 415366 600
EAN/GTIN 2050001911889
Številka proizvajalca DIGI PLUTO BS 600
Proizvajalec/odgovorna oseba NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Opis

Provedení:

Velmi velký, kontrastní LCD displej. Výška číslic 8 mm, popř. 14 mm (od velikosti 500 mm). S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru). Posuvné měřidlo je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948 vel. USB2.