Retrofit set clip-step for reinforced fibre glass / aluminium double-sided step ladder, with double-sided access 2x4 steps

Art.-nr.: 41535
Pris pr. 1 Sztuka
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 Sztuka (inkl. moms)
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
Wykonanie stopnia Stopień
Głębokość stopnia 0,08 mm
Możliwość chodzenia z obu stron
Norma DIN EN 131
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41535
EAN/GTIN 4031405415355
Producentnummer 041535
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Opis:

  • Spełnij podwyższone wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy i zapewnij optymalną antypoślizgowość, bezpieczne stopnie i wygodne stanie na naszych drabinach
  • Wspornik stopnia z tektury falistej jest mocowany zatrzaskowo na całej powierzchni stopnia i jest dokładnie dopasowany oraz można go ponownie zdjąć, nie pozostawiając śladów i nie uszkadzając drabiny
  • Podkładka schodkowa z klipsem stosowana jest do drabin schodkowych, do których można wejść z obu stron, aż do maksymalnego dostępnego stopnia zgodnie z normą DIN EN 131 i w ten sposób służy jako wizualna kontrola prawidłowego użytkowania drabiny
  • Dostępne pojedynczo jako akcesorium do drabiny schodowej w cenie 11,00 euro bez VAT/sztuka (zalecana cena detaliczna).

Cecha szcz.:

  • Ilość podkładek pod stopy w zestawie: 4
  • Szerokość: 85mm
  • Wysokość: 23 mm
  • Długość: 408mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Antypoślizgowość: krok zatrzaskowy
  • Zestaw do drabin o liczbie stopni: 2x4
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm