Mobil hyldestige med 10 trin

Art.-nr.: 41410
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangebredde 25 mm
Vange ja
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,42 m
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 10
Trinbredde 370 mm
Trindybde 80 mm
Trinafstand 235 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 3,8 m
Maks. lodret ophængshøjde op til 2,86 m
Udladning 1,12 m
Hældning 70 grader
Mobil ja
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Stige-længde 2,69 m
Produkttype reolstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41410
EAN/GTIN 4031405414105
Producentnummer 041410
L-nummer L90110 935
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinvis trappestige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Glat løbeophæng i den øverste ende for nem bevægelse
  • Pladsbesparende opbevaring, når den ikke er i brug
  • Selvlåsende fjederruller Ø 80 mm i den nederste ende.
  • Skridsikre ledersko
  • Trinafstand: 235 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden ruller)
  • Lederbredde med ruller: 600 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Bemærk: Hyldestiger fremstilles i de angivne standardlængder og individuelt til måling. Til dette formål bedes du angive den nøjagtige lodrette monteringshøjde i hvert enkelt tilfælde - prisen vil blive opkrævet for den næste højere stige samt et ændringsgebyr på 55.00 Euro RRRP uden moms. Specialfremstillede rackstiger er udelukket fra bytning

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3800 mm
  • Indirekte omkostninger: 1120 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 2690 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Rullediameter: 80 mm
  • Lodret monteringshøjde: 2860 mm
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 10 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Trinbredde: 370 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja