Échelle à marches mobile 10 marches

Réf.: 41410
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Largeur montant 25 mm
Lisse oui
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,42 m
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 10
Largeur de marche 370 mm
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 235 mm
Assemblage marche-montant sertissage
Hauteur de travail env. 3,8 m
Hauteur de fixation maximale à la verticale 2,86 m
Porte-à-faux 1,12 m
Inclinaison 70 degrés
À roulettes oui
Norme DIN EN 131
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 2,69 m
Type de produit echelles de rayonnage

Identification et classification

Référence article 41410
EAN / GTIN 4031405414105
Réf. fabricant 041410
Article hors catalogue L90110 935
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle à gradins en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Suspension lisse à l'extrémité supérieure pour un mouvement facile
  • Rangement peu encombrant lorsqu'il n'est pas utilisé
  • Rouleaux à ressort autobloquants Ø 80 mm à l'extrémité inférieure
  • Patins conducteurs antidérapants
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans rouleaux)
  • Largeur du conducteur avec rouleaux : 600 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg
  • Remarque : Les échelles d'étagère sont fabriquées dans les longueurs standard spécifiées et individuellement sur mesure. À cet effet, veuillez spécifier la hauteur de montage verticale exacte dans chaque cas – le prix sera facturé pour l’échelle supérieure suivante ainsi que des frais de modification de 55,00 Euro RRP sans TVA. Les échelles à crémaillère sur mesure sont exclues de l'échange

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3800 mm
  • Frais généraux : 1120 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 2690 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Diamètre du rouleau : 80 mm
  • Hauteur de montage verticale : 2860 mm
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 10 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de pas : 370 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui