{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,34 m | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 15 | |
| Trindybde | 0,03 m | |
| Trinafstand | 280 mm | |
| Trinbjælkens forbindelse | løs / enkelt | |
| Sammenklappelig | nej | |
| Bæreevne, maks. | 150 kg | |
| Vægt | 6,8 kg | |
| Stige-længde | 4,2 m | |
| Farve | grå | |
| Produkttype | enkeltstige |
| Artikelnummer | 41397 | |
| EAN/GTIN | 4003866413973 | |
| Producentnummer | 41397 | |
| L-nummer | L90010 100089 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |