{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,34 m | |
| Exécution marchepied | echelon | |
| Nombre d’échelons par segment | 15 | |
| Profondeur échelon | 0,03 m | |
| Espacement des échelons | 280 mm | |
| Assemblage échelon-montant | sertissage | |
| Propriété repliable | non | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Poids | 6,8 kg | |
| Longueur échelle | 4,2 m | |
| Couleur | gris | |
| Type de produit | echelles d’appui |
| Référence article | 41397 | |
| EAN / GTIN | 4003866413973 | |
| Réf. fabricant | 41397 | |
| Article hors catalogue | L90010 100089 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |