{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,58 m | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Antal trin pr. stigesektion | 6 | |
| Antal trin inkl. platform | 6 | |
| Trindybde | 80 mm | |
| Trinafstand | 265 mm | |
| Trin-stiver-forbindelse | løs / enkelt | |
| Arbejdshøjde ca. | 3,6 m | |
| Platform til rådighed | ja | |
| Platformshøjde | 1,59 m | |
| Platformsbredde | 300 mm | |
| Platformsdybde | 250 mm | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Tilgængelighed | enkeltsidet | |
| Spredesikring | 2 slidstærke perlonremme | |
| Opbevaringsbakke tilgængelig | ja | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Bæreevne, maks. | 150 kg | |
| Vægt | 9,9 kg | |
| Stige-længde | 2,43 m | |
| Produkttype | trappestige |
| Artikelnummer | 41376 | |
| EAN/GTIN | 4003866413768 | |
| Producentnummer | 41376 | |
| L-nummer | L90010 219 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |