Saferstep S - Scară cu 6 trepte

Cod articol.: 41376
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,58 m
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 6
Număr de trepte, inclusiv platformă 6
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 265 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Înălţime de lucru cca. 3,6 m
Platformă disponibilă da
Platformă înălțime 1,59 m
Platformă lăţime 300 mm
Platformă adâncime 250 mm
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Accesibilitate unilateral
Asigurare împotriva distanţării 2 chingi Perlon foarte rezistente
Tavă de depozitare disponibilă da
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 9,9 kg
Lungimea conductorului 2,43 m
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 41376
EAN / GTIN 4003866413768
Număr producător 41376
L-Număr L90010 219
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Urcare confortabilă și sigură, cu rezistență ridicată la alunecare datorită tehnologiei Safer Step și a construcției robuste și stabile.
  • Treaptă cu tehnologia ZARGES Safer Step, cu adâncime de 80 mm.
  • Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
  • Tavă practică de depozitare din aluminiu pentru piese mici și unelte.
  • Platformă din profil de aluminiu extrudat (300 mm × 250 mm) pentru a sta în picioare în condiții de siguranță și confort, chiar și atunci când se lucrează pentru perioade mai lungi.
  • Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
  • Înălțimi maxime de lucru datorită înălțimii de ridicare de 280 mm.
  • Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o fixare antiderapantă și, în același timp, pentru o fixare fermă în montant.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 3,6 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Greutate 9,9 kg
  • Suprafața podelei 1,25 m × 0,58 m
  • Înălțimea barei de legare înălțime înălțător / secțiune de sprijin 68mm / 48mm
  • Lungimea scării 2,43 m
  • Material aluminiu
  • Lățimea platformei 300 mm
  • Înălțimea platformei 1,59 m
  • Lungimea platformei 250 mm
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
  • Număr de trepte, inclusiv platforma 6
  • Adâncimea treptei 80 mm
  • inferioară, lățimea exterioară 0,58 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.