Digitaalinen työntömitta IP67, pyöreä syvyysmitta ja tiedostoliitäntä, Mittausalue: 150mm

Tuote nro.: 412692 150
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 20,76 € /kpl
  • 11,56 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Syvyysmitta: ⌀ 1,6
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 150 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,02 mm
Syvyysmitta ⌀ 1,6
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-liitäntä
IP-suojausluokka IP 67
Leukapituus 40 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 412692 150
EAN / GTIN 4045197949714
Valmistajan numero 412692 150
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen työntömitta, IP67,tiedostoliitäntä Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö, merkkikorkeus 11,5 mm. Erittäin pitkä pariston käyttöikä modernin, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. 20 minuutin jälkeen järjestelmä kytkeytyy automaattisesti säästötilaan ja aktivoituu jälleen, kun työntömittaa liikutetaan. Mittausarvo ja nollakohta säilyvät muistissa.
2-komponenttirunko, miellyttävän tuntuinen Haptoprene®-pinta. Työntömitta kestää vettä, jäähdytysnestettä, öljyä ja pölyä - myös tiedonsiirtokaapelin kanssa. Mittauspinnat on hienohierretty. Preset (mitan esiasetus).

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948 , näppäimistöliitäntälaite nro 49 8963.

Varaosa:

Tietoliitännän suojus nro 412237 koko D, perinton pidike nro 412237 koko B.