Digital skydelære IP54 med dataudgang 300 mm

Art.-nr.: 412680 300
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 169,11 DKK /stk.
  • 143,41 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager
  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface; USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Materiale: Specialstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 300 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,03 mm
Interface RS232C-interface; USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Kæbelængde 64 mm
Måleværktøj digital
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 412680 300
EAN/GTIN 4045197949363

Betegnelse

Udførelse:

Digital skydelære IP54 med dataudgang. Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 20 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. Med preset (forindstilling af mål). Ergonomisk hus med gribevenlig Haptoprene-komponent. Målefladerne er finslebne.
Uden dybdemål.

Fordel:

  • Ergonomisk hus med gribevenlig Haptoprene-komponent.
  • Lang batterilevetid.
  • Stort, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.
  • Nyt, moderne design.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, tastaturinterface nr. 498963

Reservedel:

Dataudgangskappe nr. 412237 str. D, batteriholder nr. 412237 str. B.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele