{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inči | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
Prihvat | RS232C sučelje; USB-sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Duljina kraka | 64 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412680 300 | |
EAN / GTIN | 4045197949363 | |
Broj proizvođača | 412680 300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Digitalno pomično mjerilo IP54 s podatkovnim izlazom, mjerno područje: 300mm
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi
276,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
367,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | mm / inči | mm / inči |
sve dijelove | kaljeno | kaljeno |
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX |