Digitalt skjutmått IP54 med datautgång 300 mm

Article no.: 412680 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 284,91 /pcs.
  • NOK 241,66 /pcs.
on request
På lager
193 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktinformasjon

Technical Data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 300 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ± 0,03 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
skänkellängd 64 mm
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 412680 300
EAN / GTIN 4045197949363

Beskrivelse

Utförande:

Digitalt skjutmått IP54 med datautgång. Lättavläst kontrastrik LCD-display med 11,5 mm höga siffror. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 20 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. Med Preset (måttförinställning). Ergonomiskt hölje med greppvänlig Haptoprene-komponent. Mät-ytorna är finläppade.
Utan djupmätanordning.

Fördel:

  • Ergonomiskt hölje med greppvänlig Haptoprene-komponent.
  • Lång batterilivslängd.
  • Stor kontrastrik LCD-display med 11,5 mm sifferhöjd.
  • Ny modern design.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, tangentbordsgränssnitt nr 498963.

Reservdel:

Datautgångskåpa nr 412237 storlek D, batterihållare nr 412237 storlek B.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar