{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,5 m | |
| Antal lederdele | 2 | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Antal trin pr. stigesektion | 5 | |
| Trindybde | 80 mm | |
| Trinafstand | 250 mm | |
| Trin-stiver-forbindelse | nittet | |
| Arbejdshøjde ca. | 2,75 m | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Tilgængelighed | dobbeltsidet | |
| Spredesikring | 2 slidstærke perlonremme | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Vægt | 4,5 kg | |
| Stige-længde | 1,36 m | |
| Produkttype | trappestige |
| Artikelnummer | 41265 | |
| EAN/GTIN | 4003866412655 | |
| Producentnummer | 41265 | |
| L-nummer | L90010 514 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |