XLstep B - schody s nášlapy 2 x 5

Artiklové číslo: 41265
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,5 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 5
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 250 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Nýtované
Pracovní výška cca 2,75 m
Skládací ano
Schůdnost oboustranný
Zajištění rozpěry 2 vysoce pevné perlonové popruhy
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 4,5 kg
Žebřík délka 1,36 m
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41265
EAN / GTIN 4003866412655
Číslo výrobce 41265
L-číslo L90010 514
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Nízká hmotnost a optimální poměr ceny a výkonu bez kompromisů v oblasti pohodlí a funkcí.
  • 80 mm hluboké schůdky pro neunavující stání.
  • eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
  • Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
  • Trojité nýtované spojení stupňovitých kolejnic.
  • Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 2,75 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Hmotnost 4,5 kg
  • Plocha podlahy 1,12 m × 0,5 m
  • Délka žebříku 1,36 m
  • Materiál hliník
  • Nýtované spojení příčky a stupínku
  • Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
  • Počet kroků 2 × 5
  • Počet kroků 5
  • Hloubka kroku 80 mm
  • Svislá výška žebříku 1,24 m
  • Dolní vnější šířka 0,5 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.