XLstep B - Stopnica s stopnicami 2 x 5

Št. art.: 41265
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,5 m
Število prevodnih delov 2
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 5
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 250 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko zakovičeno
Delovna višina pribl. 2,75 m
Zložljivo da
Pohodnost dvostransko
Varovalo pred prekomernim razširjanjem 2 izredno čvrsta traka iz perlona
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Masa 4,5 kg
Dolžina lestve 1,36 m
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41265
EAN/GTIN 4003866412655
Številka proizvajalca 41265
L-število L90010 514
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Majhna teža in optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo brez kompromisov pri udobju in funkcijah.
  • 80 mm globoke stopnice za neumorno stojo.
  • Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
  • Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
  • Trikrat kovičena povezava stopničaste tirnice.
  • Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.

Lastnosti:

  • Delovna višina 2,75 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Teža 4,5 kg
  • Talna površina 1,12 m × 0,5 m
  • Dolžina lestve 1,36 m
  • Material aluminij
  • Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
  • Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 250 mm
  • Število korakov 2 × 5
  • Število korakov 5
  • Globina stopnice 80 mm
  • Vertikalna višina lestve 1,24 m
  • Spodnja zunanja širina 0,5 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.