Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Svejset af stålrør, pulverlakeret brilliant blå RAL 5007. Rækværk 180/250 mm høj, læsseoverflade og vægge lavet af vandtæt krydsfiner. Drejeskivestyring med styrepind og håndtag. Styrepind med sikkerhedshåndtag med softgrip-dæksel og automatisk dæmpet tilbagevenden til hvileposition. Hjul med pneumatiske dæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse aktiveret på forhjulene. Overholder den europæiske standard en 1757-3.
Egenskab:
Samlet lastkapacitet (kg): 400
Længde på brugsområde (mm): 945
Nyttig arealbredde (mm): 545
Højde for lastareal (mm): 312
Samlet længde (mm): 1204
Største bredde (mm): 600
Totalhøjde (mm): 1185
Dæk: Luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85