Ruční vozík - 2-nápravový

Č. pol.: 4122L
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4122L
EAN/GTIN 4017976041223
Číslo výrobcu 4122L
Číslo L L90070 430

Popis

Prevedenie:

namontováno

Popis:

Svařovaná z ocelové trubky, práškově lakovaná zářivě modrá RAL 5007. Zábradlí 180/250 mm vysoké, ložná plocha a stěny z voděodolné překližky. Řízení točny s řídicí pákou a rukojetí. Řídicí páka s bezpečnostní rukojetí s měkkým krytem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Automatická parkovací brzda přibrzděná na přední kola. Vyhovuje evropské normě EN 1757-3.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Užitečná délka plochy (mm): 945
Užitečná šířka plochy (mm): 545
Výška ložného prostoru (mm): 312
Celková délka (mm): 1204
Celková šířka (mm): 600
Celková výška (mm): 1185
Pneumatiky: Vzduch
Velikost kola (mm): 260 x 85