Alu kasse K470; 173l, IM: 900x480x400mm

Art.-nr.: 40845
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Volumen V 173 l
Udvendige mål, længde L 950 mm
Udvendige mål, bredde B 530 mm
Udvendige mål, højde H 430 mm
indvendige mål, længde L1 900 mm
indvendige mål, bredde B1 480 mm
Indvendige mål, højde H1 400 mm
Bæreevne WLL 93 kg
Vægt 11 kg
Materiale Aluminium
Med låg ja
Integrerede hjul nej
Kan stables ja
Antal kasser 1 stk.
Produkttype Kasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40845
EAN/GTIN 4003866408450
Producentnummer 40845
L-nummer L90010 1390
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med 25 størrelser tilbyder K 470-serien et unikt udvalg af standardstørrelser. Kapaciteten varierer fra 13 l til 829 l. Individuelle specialstørrelser er mulige.
  • Låg med hængsler i rustfrit stål, to stropper og en omvendt indskummet forsegling i låget.
  • Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af støbt aluminium.
  • Høj stabilitet takket være 3 fuldsvejste aluminiumprofilrammer.
  • FN-godkendelse til transport af farligt gods kan fås mod ekstra gebyr.
  • ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering og belastninger på op til 50 kg.
  • Afhængigt af højden kan der anvendes omkredsriller og hjørneriller for at opnå yderligere formstabilitet.
  • Foldelåse: Kan sikres med en stiklås, blyforsegling, fjederlås eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
  • 25 standardstørrelser, tilpassede versioner på forespørgsel.
  • Ergonomisk og holdbar Comfort låses til mindst 20.000 driftscyklusser.
  • Ekstra stærk 1,5 mm metalplade på alle K 470'ere fra 750 x 550 mm grundmål.

Egenskab:

  • Vægt 11 kg
  • Indvendige dimensioner L x B x H 900 mm × 480 mm × 400 mm
  • Indvendig højde 400 mm
  • Indvendig længde 900 mm
  • Materiale aluminium
  • Matchende skumforing 43880
  • Volumen 173 l
  • Maks. bruttomasse, godkendelse af farligt gods 93 kg
  • Udvendig bredde 530 mm
  • Udvendig højde 430 mm
  • Udvendig længde 950 mm