Caisse alu K470, 173 l, DI 900x480x400mm

Réf.: 40845
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Volume V 173 l
Dim. ext., longueur L 950 mm
Dim. ext., largeur B 530 mm
Dim. ext., hauteur H 430 mm
Dim. int., longueur L1 900 mm
Dim. int., largeur B1 480 mm
Dim. int., hauteur H1 400 mm
Charge admissible WLL 93 kg
Poids 11 kg
Matériau Aluminium
Avec couvercle oui
Roulettes intégrées non
Possibilité d’empilage oui
Nombre de caisses 1 pc.
Type de produit Caisse

Identification et classification

Référence article 40845
EAN / GTIN 4003866408450
Réf. fabricant 40845
Article hors catalogue L90010 1390
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Couvercle avec charnière en acier inox, deux sangles et un joint en mousse injectée continu dans le couvercle.
  • Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d’aluminium.
  • Stabilité élevée grâce à 3 profilés d'aluminium entièrement soudés.
  • Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
  • Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
  • En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
  • Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
  • 25 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
  • Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
  • Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 900 mm × 480 mm × 400 mm
  • Habillage en mousse adéquat 43880
  • Hauteur extérieure 430 mm
  • Hauteur intérieure 400 mm
  • Largeur extérieure 530 mm
  • Longueur extérieure 950 mm
  • Longueur intérieure 900 mm
  • Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 93 kg
  • Matériau Aluminium naturel
  • Poids 11 kg
  • Volume 173 l