Caja alu K470; 173l, IM: 900x480x400mm

Número de artículo: 40845
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Capacidad V 173 l
Medida exterior longitud L 950 mm
Medida exterior anchura B 530 mm
Medida exterior altura H 430 mm
Medida interior Longitud L1 900 mm
Medida interior Anchura B1 480 mm
Medida interior Altura H1 400 mm
Capacidad de carga WLL 93 kg
Peso 11 kg
Material Aluminio
Con tapa sí
Rodillos integrados no
Apilable sí
Número de cajas 1 ud.
Tipo de producto Caja

Identificación y clasificación

Número de artículo 40845
EAN / GTIN 4003866408450
Número del fabricante 40845
Número L L90010 1390
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Tapa con bisagra continua de acero inoxidable, dos cintas de sujeción y junta perimetral de sellado en la tapa.
  • Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
  • Gran estabilidad gracias a 3 marcos de perfil de aluminio completamente soldados.
  • Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
  • Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
  • Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
  • Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
  • 25 tamaños estándar, posibilidad de modelos a medida bajo pedido.
  • Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
  • Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.

Característica:

  • Alto exterior 430 mm
  • Altura interior 400 mm
  • Ancho exterior 530 mm
  • La. x An. x Al. interior 900 mm × 480 mm × 400 mm
  • Longitud exterior 950 mm
  • Longitud interior 900 mm
  • Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 93 kg
  • Material Aluminio
  • Peso 11 kg
  • Revestimiento de goma espuma adecuado 43880
  • Volumen 173 l