{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Volumen | 150 l | |
| Udvendige mål, længde | 740 mm | |
| Udvendige mål, bredde | 690 mm | |
| Udvendige mål, højde | 370 mm | |
| Indvendige mål, længde | 690 mm | |
| Indvendige mål, bredde | 640 mm | |
| Indvendige mål, højde | 340 mm | |
| Bæreevne | 84 kg | |
| Vægt | 8 kg | |
| Materiale | Aluminium | |
| Med låg | ja | |
| Integrerede hjul | nej | |
| Kan stables | ja | |
| Antal kasser | 1 stk. | |
| Produkttype | Kasse |
| Artikelnummer | 40842 | |
| EAN/GTIN | 4003866408429 | |
| Producentnummer | 40842 | |
| L-nummer | L90010 1422 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |