{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Volumul genţii | 150 l | |
| Dimensiune exterioară L | 740 mm | |
| Dimensiune exterioară l | 690 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 370 mm | |
| Dimensiune interioară L | 690 mm | |
| Dimensiune interioară l | 640 mm | |
| Dimensiune interioară H | 340 mm | |
| Capacitate portantă | 84 kg | |
| Greutate | 8 kg | |
| Material | Aluminiu | |
| Cu capac | da | |
| Roţi integrate | nu | |
| Poate fi stivuit | ja | |
| Numărul de cutii | 1 buc. | |
| Tip produs | Ladă |
| Cod articol | 40842 | |
| EAN / GTIN | 4003866408429 | |
| Număr producător | 40842 | |
| L-Număr | L90010 1422 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |