{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Volumen | 121 l | |
| Udvendige mål, længde | 740 mm | |
| Udvendige mål, bredde | 510 mm | |
| Udvendige mål, højde | 410 mm | |
| Indvendige mål, længde | 690 mm | |
| Indvendige mål, bredde | 460 mm | |
| Indvendige mål, højde | 380 mm | |
| Bæreevne | 71 kg | |
| Vægt | 6,9 kg | |
| Materiale | Aluminium | |
| Med låg | ja | |
| Integrerede hjul | nej | |
| Kan stables | ja | |
| Antal kasser | 1 stk. | |
| Produkttype | Kasse |
| Artikelnummer | 40841 | |
| EAN/GTIN | 4003866408412 | |
| Producentnummer | 40841 | |
| L-nummer | L90010 1291 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |