Alu doboz K470; 121l, IM: 690x460x380mm

Cikkszám: 40841
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

integrált görgők nem
Termék fajtája Alumínium láda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40841
EAN / GTIN 4003866408412
Gyártó száma 40841
L-szám L90010 1291

Leírás

Leírás:

A K 470 sorozat 25 méretével a szabványos méretek egyedülálló választékát kínálja. A kapacitás 13 l és 829 l között mozog. Egyedi, különleges méretek is lehetségesek.
Fedél rozsdamentes acél zsanérokkal, két pánttal és körkörös habosított tömítéssel a fedélben.
Biztonságos egymásra helyezés az öntött alumíniumból készült rakodási sarkoknak köszönhetően.
Nagy stabilitás a 3 teljesen hegesztett alumínium profilkeretnek köszönhetően.
Veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-engedély felár ellenében kapható.
ZARGES Comfort fogantyúk ergonomikus kezeléshez és 50 kg-ig terjedő terheléshez.
Magasságtól függően, körkörös gyöngyözés és sarokgyöngyözés a további méretstabilitás érdekében.
Csuklós zárak: Rögzíthető lakattal, ólomzárral, rugós biztonsági zárral vagy lakattal (max. bilincsvastagság 6 mm).
25 standard méret, egyedi változatok kérésre.
Ergonomikus és tartós Comfort reteszek legalább 20 000 működtetési ciklusra.
Extra erős, 1,5 mm vastagságú fémlemez minden K 470-es modellnél 750 x 550 mm-es alapmérettől.

Jellemző:

Súly 6,9 kg
Belső méretek H x SZ x K 690 mm × 460 mm × 380 mm
Belső magasság 380 mm
Belső hossza 690 mm
Anyag alumínium
Hozzáillő hab bélés 43873
121. kötet l
Maximális bruttó tömeg, veszélyes áruk engedélyezése 71 kg
Külső szélesség 510 mm
Külső magasság 410 mm
Külső hossza 740 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok