Diagonalskærer Micro-Tech kompakt

Art.-nr.: 407.MT
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, grå Lysgrå
Beskrevet del Griff; Backen; Schneidkanten; Backen; Schneidkanten
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve grå; sølvfarvet
Form, kæber/mund spids
Position, kæbe/mund lige
Længde, kæber/mund 10,5 mm
Bredde, kæber/mund 9,5 mm
Version, kæber/mund ekstra slank
Materiale, kæber/mund krom-vanadium-stål
Egnet til kobberwire
Type, led gennemgående led
Udførelse, greb 2K-greb
Materiale, greb kunststof
Egenskaber, greb ergonomisk; skridsikker
Indhold enkelt del
Produkttype skævbider
Greb forefindes ja
Egenskaber med trådholder
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade mat overflade
Fremstillingsproces hærdet
Længde i alt 110 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 407.MT
EAN/GTIN 3148511752906
Producentnummer 407.MT
L-nummer L60130 6015
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Den nye, slankere ogival form gør tangen både kraftig og handy
  • Modellerne med sektionsholder forhindrer, at ledningen skubbes ud

Egenskab:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Snit: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -
  • Piano wire diam. [mm]: -
  • Retention: -