Cuttere diagonale Micro-Tech compact

Cod articol.: 407.MT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Identificare și clasificare

Cod articol 407.MT
EAN / GTIN 3148511752906
Număr producător 407.MT
L-Număr L60130 6015
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Noua formă ogivală, mai subțire, face ca acești clești să fie atât puternici, cât și la îndemână
  • Modelele cu reținere a secțiunii previn ejectarea sârmei

Caracteristică:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Tăiere: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -
  • Diametru fir de pian [mm]: -
  • Retenție: -
  • .