{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | sive; srebro | |
| Oblika čeljusti/vilic | koničaste | |
| Položaj čeljusti/vilic | ravna | |
| Dolžina čeljusti/vilic | 10,5 mm | |
| Širina čeljusti/vilic | 9,5 mm | |
| Izvedba čeljusti/vilic | izredno ozko | |
| Material čeljusti/vilic | kromvanadijevo jeklo | |
| Primerno za | bakrena žica | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | stranske ščipalne klešče | |
| Lastnosti | z držalom za žico | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | nesvetleče peskano | |
| Postopek izdelave | kaljeno | |
| Celotna dolžina | 110 mm |
| Številka izdelka | 407.MT | |
| EAN/GTIN | 3148511752906 | |
| Številka proizvajalca | 407.MT | |
| L-število | L60130 6015 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |