Alu kasse K470; 239l, IM: 750x550x580mm

Art.-nr.: 40566
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Volumen V 239 l
Udvendige mål, længde L 800 mm
Udvendige mål, bredde B 600 mm
Udvendige mål, højde H 610 mm
indvendige mål, længde L1 750 mm
indvendige mål, bredde B1 550 mm
Indvendige mål, højde H1 580 mm
Bæreevne WLL 126 kg
Vægt 12 kg
Materiale Aluminium
Antal greb 2 stk.
Med låg ja
Integrerede hjul nej
Kan stables ja
Produkttype Kasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40566
EAN/GTIN 4003866405664
Producentnummer 40566
L-nummer L90010 1294
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med 25 størrelser tilbyder K 470-serien et unikt udvalg af standardstørrelser. Kapaciteten varierer fra 13 l til 829 l. Individuelle specialstørrelser er mulige.
  • Låg med hængsler i rustfrit stål, to stropper og en omvendt indskummet forsegling i låget.
  • Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af støbt aluminium.
  • Høj stabilitet takket være 3 fuldsvejste aluminiumprofilrammer.
  • FN-godkendelse til transport af farligt gods kan fås mod ekstra gebyr.
  • ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering og belastninger på op til 50 kg.
  • Afhængigt af højden kan der anvendes omkredsriller og hjørneriller for at opnå yderligere formstabilitet.
  • Foldelåse: Kan sikres med en stiklås, blyforsegling, fjederlås eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
  • 25 standardstørrelser, tilpassede versioner på forespørgsel.
  • Ergonomisk og holdbar Comfort låses til mindst 20.000 driftscyklusser.
  • Ekstra stærk 1,5 mm metalplade på alle K 470'ere fra 750 x 550 mm grundmål.

Egenskab:

  • Vægt 12 kg
  • Indvendige mål L x B x H 750 mm × 550 mm × 580 mm
  • Indvendig højde 580 mm
  • Indvendig længde 750 mm
  • Materiale aluminium
  • Matchende skumforing 43878
  • Bind 239 l
  • Maks. bruttomasse godkendelse af farligt gods 126 kg
  • Udvendig bredde 600 mm
  • Udvendig højde 610 mm
  • Udvendig længde 800 mm

Egnede produkter