• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kiste K470; 239l, IM: 750x550x580mm

Artikel-Nr.: 40566
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhaltsvolumen V 239 l
Außenmaß Länge L 800 mm
Außenmaß Breite B 600 mm
Außenmaß Höhe H 610 mm
Innenmaß Länge L1 750 mm
Innenmaß Breite B1 550 mm
Innenmaß Höhe H1 580 mm
Tragfähigkeit WLL 126 kg
Gewicht 12 kg
Material Aluminium
Anzahl Griffe 2 St.
mit Deckel ja
integrierte Rollen nein
stapelbar ja
Produktart Kiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40566
EAN / GTIN 4003866405664
Herstellernummer 40566
L-Nummer L90010 1294
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
  • Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
  • Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
  • UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
  • ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
  • Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
  • Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
  • 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
  • Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
  • Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

Merkmal:

  • Gewicht 12 kg
  • Innenmaß L x B x H 750 mm × 550 mm × 580 mm
  • Innere Höhe 580 mm
  • Innere Länge 750 mm
  • Material Aluminium
  • Passende Schaumauskleidung 43878
  • Volumen 239 l
  • max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 126 kg
  • Äußere Breite 600 mm
  • Äußere Höhe 610 mm
  • Äußere Länge 800 mm