Skyline 3E - Rebtræksstige 3 x 18 Spr.

Art.-nr.: 40447
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Ghidare traversă Paralel
Numărul de piese conductoare 3
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 18
Stinghii lățime 0,49 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 270 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Reglabil pe înălţime ja
Înălţime de lucru cca. 13,1 m
Pliabil nein
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 53 kg
Lungimea conductorului este retrasă 5,25 m
Culoarea argintiu
Tip produs Scară rezemată

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40447
EAN/GTIN 4003866404476
Producentnummer 40447
L-nummer L90010 25
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Popis:

  • Když jde do tuhého: díky optimalizovaným přepravním rozměrům je možná pracovní výška až 16,35 m s pohodlným vertikálním nastavením výšky.
  • Oddělené nastavení výšky středního a horního žebříku pomocí dvou kladek.
  • Nastavení výšky od příčky ke příčce v krocích po 280 mm.
  • Kolečka s oděruvzdorným běhounem chránícím stěny.
  • Bezpečné uzamčení díky automatickému zásuvnému háku.
  • Žebříky s obj. č. 40448 a 40449 jsou vybaveny 2 lehkými kovovými podpěrami pro snadné zvedání a podpírání. (Nelze použít jako volně stojící!)
  • Optimalizované plastové vedení.
  • Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
  • Příčky a sloupky z extrudovaných hliníkových profilů.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 13,1 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Šířka příčníku 1,2 m
  • Hmotnost 53 kg
  • Výška vázací tyče 86 mm / 98 mm
  • Délka zasunutého žebříku 5,25 m
  • Materiál hliník
  • Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
  • Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
  • Počet klíčků 18
  • Počet klíčků 3 × 18
  • Hloubka kroku 30 mm
  • Vnější šířka 490 mm
  • Vnější šířka spodního žebříku 560 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.