{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Numărul de piese conductoare | 3 | |
| Execuţia treptelor | Treaptă | |
| Numărul de stinghii per secțiune de scară | 18 | |
| Stinghii lățime | 0,49 m | |
| Adâncime stinghii | 0,03 m | |
| Distanța dintre singhii | 270 mm | |
| Conexiunea dintre stinghii și traversă | flanșat | |
| Reglabil pe înălţime | da | |
| Înălţime de lucru cca. | 13,1 m | |
| Pliabil | nein | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 53 kg | |
| Lungimea conductorului este retrasă | 5,25 m | |
| Culoarea | argintiu | |
| Tip produs | Scară rezemată |
| Cod articol | 40447 | |
| EAN / GTIN | 4003866404476 | |
| Număr producător | 40447 | |
| L-Număr | L90010 25 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |