{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Husdiameter | 59 mm | |
| Antal dele | 3 stk. | |
| Husets tykkelse | 38,1 mm | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 12,5 mm | |
| Målekraft maks. | 1,5 N | |
| Måleafvigelse E MPE | 0,003 mm | |
| Spændeakseldiameter | 8 mm | |
| Spændeakseltolerence | h6 | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Indhold | set | |
| Kan rekalibreres | ja | |
| Produkttype | måleur |
| Artikelnummer | 404173 SET | |
| Producentnummer | 543-700B-BT |