{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul carcasei | 59 mm | |
| Număr de piese | 3 buc. | |
| Grosime carcasă | 38,1 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 12,5 mm | |
| Forța de măsurare max. | 1,5 N | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,003 mm | |
| Diametrul arborelui de prindere | 8 mm | |
| Toleranța arbore de prindere | h6 | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Cuprins | set | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | 404173 SET | |
| Număr producător | 543-700B-BT |