• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Trappestige med trin, dobbeltsidet adgang 2x14 trin

Art.-nr.: 40228
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring konisk
Nederste udvendig bredde 0,76 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 14
Trindybde 80 mm
Trinafstand 235 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Højdeindstillelig nej
Arbejdshøjde ca. 4,8 m
Sammenklappelig ja
Platform til rådighed nej
Overflade, trædeflade rifling
Trinlængde 2,57 m
Hældning 70 grader
Tilgængelighed dobbeltsidet
Mobil nej
Trappe ja
Opbevaringsbakke tilgængelig nej
Spandekrog nej
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Bæreevne 150 kg
Stige-længde 3,25 m
Farve sølvfarvet
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40228
EAN/GTIN 4031405402287
Producentnummer 040228
L-nummer L90110 28
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stationær stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • ERGO-Pad gribezone med spændemekanisme
  • 4 skrueforbindelser, massivt stigeled i aluminium.
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Trinafstand: 235 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 4800 mm
  • Højde: 3250 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Trinlængde: 2570 mm
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 2x14 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 760 mm
  • Tilladt som arbejdsplads (TRBS 2121 del 2): Ja