Žebřík s nášlapy, oboustranný přístup 2x14 stupňů

Artiklové číslo: 40228
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry kónické
Dolní vnější šířka 0,76 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 14
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 235 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Výškově nastavitelné ne
Pracovní výška cca 4,8 m
Skládací ano
S plošinou ne
Povrch stupátka Vrubování
Délka kroku 2,57 m
Sklon 70 stupně
Schůdnost oboustranný
Pojízdné ne
Schodiště ano
K dispozici je odkládací miska ne
Háky kbelíku ne
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 3,25 m
Barva Stříbrná
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40228
EAN / GTIN 4031405402287
Číslo výrobce 040228
L-číslo L90110 28
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • ERGO-Pad® grip zóna s upínacím mechanismem
  • 4násobně sešroubovaný, masivní kloub žebříku z hliníku.
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 4800 mm
  • Výška: 3250 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Délka kroku: 2570 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 2x14 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 760 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano